VESTIL Troliu de mână montat pe perete WALL-S, simplu, 1500 lb. capacitate

În stoc
Articol: AG8CCY Model: WALL-S

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€266.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu manual
Capacitate1500 lbs.
CuloriSilver
Adâncime15 "
Raport de transmisie41:1
Manipulați culoareaSilver
Mâner inclusDa
mâner Lungime9.6 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime6"
Lungime15 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Ziua OperațieiManual
Foloseste cu1/4" Diametru cablu, 32 ft. Lungime cablu
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8425390100
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimemâner LungimeÎnălţimeLăţimePreț
Troliu manual montat pe perete VESTIL WALL-D, dublu, 1500 lb. Capacitate | AG8CCX PERETE-D11.4375 "6.6 "14.75 "5.16 "€277.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Troliu de mână montat pe perete WALL-S, simplu, 1500 lb. capacitate
€266.76 /unitate