VESTIL WBS-CART-Y Pachet cărucior cu barieră din metal/plastic, galben/negru

În stoc
Post: AG8CDD Model: WBS-CART-Y

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,259.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGeantă utilitară
Dia de bază.16 "
Material de bazaPlastic
Tip de bazăSe poate umple cu apă sau nisip
Lungime curea15 ft.
Mesajul CenturiiPrudență
CuloriGalben
Adâncime23 1 / 4 "
Materiale cadruOţel
Dia roata fata.6"
Material roata fataPlastic
Înălţime42 "
Include(1) cărucior, (5) suporturi, (5) curele retractabile, (5) baze
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime23 1 / 4 "
Capacitate de încărcare100 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Număr de bază5
Numărul de rafturi1
Numărul de vârfuri5
Numărul de roți4
Înălțimea postului22 "până la 42"
Postați materialulPlastic
Dia roata spate.4"
Materialul roții din spatePlastic
Lățimea roții din spate1 1 / 2 "
Lungimea raftului16 "
Lățimea raftului16 "
Capacitate de greutate100 lbs.
Lăţime16 1 / 2 "
Tambur galben Atenție5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.4
Codul HS9403700000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WBS-CART-Y Pachet cărucior cu barieră din metal/plastic, galben/negru
€2,259.02 /unitate