Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL WR-36-BRN Furtun/cablu încrucișat din aluminiu extrudat, dimensiune 36 inch, maro

În stoc
Articol: AG8CLT Model: WR-36-BRN
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
€107.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de cablu
Capacitate2500 lbs.
CuloriMaro
Adâncime36 "
Înălţime4 / 9 "
Lungime3 ft.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea de deschidere1 / 3 "
Lățimea de deschidere1 1 / 4 "
Capacitate cu o singură roată2,500 lbs.
Înălțime utilă1 1 / 4 "
Lăţime2 7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)7.3
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeLungimePreț
VESTIL WR-24 Încrucișare furtun/cablu din aluminiu extrudat, dimensiune 24 inch | AG8CLK WR-24Silver24 "2 ft.€57.84
VESTIL WR-24-BK Furtun/cablu încrucișat din aluminiu extrudat, dimensiune 24 inchi, negru | AG8CLL WR-24-BKNegru24 "2 ft.€75.17
VESTIL WR-24-BRN Furtun/cablu încrucișat din aluminiu extrudat, dimensiune 24 inchi, maro | AG8CLM WR-24-BRNMaro24 "2 ft.€75.17
VESTIL WR-24-Y Crossover pentru furtun/cablu din aluminiu extrudat, dimensiune 24 inch, galben | AG8CLN WR-24-YGalben24 "2 ft.€75.17
VESTIL WR-24-YB Furtun/cablu încrucișat din aluminiu extrudat, dimensiune 24 inchi, galben/negru | AG8CLP WR-24-YBGalben închis24 "2 ft.€87.29
VESTIL WR-36 Furtun/cablu încrucișat din aluminiu extrudat, dimensiune 36 inch | AG8CLQ WR-36Silver36 "3 ft.€86.42
VESTIL WR-36-BK Furtun/cablu încrucișat din aluminiu extrudat, dimensiune 36 inch, negru | AG8CLR WR-36-BKNegru36 "3 ft.€107.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WR-36-BRN Furtun/cablu încrucișat din aluminiu extrudat, dimensiune 36 inch, maro
€107.21 /unitate