VESTIL WS-8-RV Frizerie de schimb din vinil pentru modele de nivelator de andocare de 85 inch, alb

Articol: AG8CMT Model: WS-8-RV
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€173.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda meteo
Tipul atașamentuluiÎnșurubați
CuloriAlb
compatibil cuNivele electrice hidraulice pentru docuri, niveloare mecanice pentru docuri
Înălţime7.08 ft.
Lungime78 "
MaterialVinilin
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea gropii85 "
Lungimea cablului de alimentare13 ft.
Grosime1"
TipVinil de schimb
Tip de bandă de vremeVinil de schimb
Lăţime2"
Functioneaza cuRR-65, RR-66, RR-68, RR-610, RR-76, RR-78, RR-710, EH-66, EH-68, EH-610, EH-76, EH-78, EH- 710

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)198.12
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLungimea gropiiPreț
VESTIL WS-10-RV Strip de schimb din vinil pentru intemperii pentru modele de nivelator de dock de 110 inch, alb | AG8CME WS-10-RV9.17 ft.102 "110 "€163.07
RFQ
VESTIL WS-5-RV Frizerie de schimb din vinil pentru modele de nivelare pentru docuri de 50 inch, alb | AG8CMJ WS-5-RV4.17 ft.42 "50 "€154.67
VESTIL WS-6-RV Frizerie de schimb din vinil pentru modele de nivelare pentru docuri de 62 inch, alb | AG8CMN WS-6-RV5.17 ft.54 "62 "€168.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WS-8-RV Frizerie de schimb din vinil pentru modele de nivelator de andocare de 85 inch, alb
€173.22 /unitate