Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL WS-5-RV Frizerie de schimb din vinil pentru modele de nivelator de andocare de 50 inch, alb

În stoc
Articol: AG8CMJ Model: WS-5-RV
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
€154.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda meteo
Tipul atașamentuluiÎnșurubați
CuloriAlb
compatibil cuNivele electrice hidraulice pentru docuri, niveloare mecanice pentru docuri
Înălţime4.17 ft.
Lungime42 "
MaterialVinilin
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea gropii50 "
Grosime1"
TipVinil de schimb
Tip de bandă de vremeVinil de schimb
Lăţime2"
Functioneaza cuRR-65, RR-66, RR-68, RR-610, RR-76, RR-78, RR-710, EH-66, EH-68, EH-610, EH-76, EH-78, EH- 710

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLungimea gropiiPreț
VESTIL WS-10-RV Strip de schimb din vinil pentru intemperii pentru modele de nivelator de dock de 110 inch, alb | AG8CME WS-10-RV9.17 ft.102 "110 "€163.07
RFQ
VESTIL WS-6-RV Frizerie de schimb din vinil pentru modele de nivelare pentru docuri de 62 inch, alb | AG8CMN WS-6-RV5.17 ft.54 "62 "€168.54
VESTIL WS-8-RV Frizerie de schimb din vinil pentru modele de nivelare pentru docuri de 85 inch, alb | AG8CMT WS-8-RV7.08 ft.78 "85 "€143.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WS-5-RV Frizerie de schimb din vinil pentru modele de nivelator de andocare de 50 inch, alb
€154.67 /unitate