Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL WT-TBL Atașament pentru masă de scris din oțel pentru camioane cu platformă, albastru | AG8CNR

VESTIL WT-TBL Atașament pentru masă de scris din oțel pentru camioane cu platformă, albastru

În stoc
Articol: AG8CNR Model: WT-TBL

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€81.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesoriu pentru camion cu platformă din oțel
baterii incluseNu
CuloriAlbastru
Gage Grosime12 "
Calibre Grosimea12 "
Înălţime3"
Lungime12 "
Buze1 In.
Dimensiunea buzelor1"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Grosime0.1046 "
Lungime utilizabilă12 "
Lăţime10.5 "
Functioneaza cuSPT-2428, SPT-3060, SPT-3672, ECSPT-2448, SPT-2448-SCL, SPT-3060-SCL, SPT-3672-SCL,

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)34.45
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WT-TBL Atașament pentru masă de scris din oțel pentru camioane cu platformă, albastru
€81.36 /unitate