VIBCO 4P-350-1 Vibrator electric 4.00a 115vac monofazat | AD1AZZ 8HR4

VIBCO 4P-350-1 Vibrator electric 4.00a 115vac monofazat

În stoc
Articol: AD8AZZ Model: 4P-350-1Crucea Ref: 4HR71

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,570.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator electric
amperi4.00
Tip rulmentPrelubricat
Capacitatea greutății coșului3000 lb.
dBA60
TaxăContinuu numai la anumite setări de forță, serviciu intermitent la setări de forță maximă
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
ForţareaReglabil mecanic
Evaluarea forței50 - 200 lb.
HP1/4
Max. Temp.200 grade F
Placă de montareVandut separat
Poziție de montareUniversal
Inălțime totală6.75 "
Lungime totală11.5 "
Lățimea totală5.75 "
Fază1
Sursa de putereelectric
Viteză1800 vpm
Tip vibratorutilitare ușoare și grele
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.55
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăamperidBALungime totalăLățimea totalăFazăLungimea axuluiVitezăPreț
Vibrator electric VIBCO ACE10-1-1/2 17a 115vac monofazat | AD1APL 8HP4 ACE10-1-1 / 2-17-10 "-110ft11,000 rpm€3,637.03
Vibrator electric VIBCO ACE10-1-3/4 17a 115vac monofazat | AD1APM 8HP4 ACE10-1-3 / 4-17-10 "-110ft11,000 rpm€3,738.26
Vibrator electric VIBCO ACE10-2 17a 115vac monofazat | AD1APN 8HP4 ACE10-2-17---110ft11,000 rpm€3,835.02
Vibrator electric VIBCO ACE14-1-1/2 17a 115vac monofazat | AD1APP 8HP4 ACE14-1-1 / 2-17---114ft11,000 rpm€3,984.07
Vibrator electric VIBCO ACE14-1-3/4 17a 115vac monofazat | AD1APQ 8HP4 ACE14-1-3 / 4-17---114ft11,000 rpm€4,106.24
Vibrator electric VIBCO ACE14-2 17a 115vac monofazat | AD1APR 8HP4 ACE14-2-17---114ft11,000 rpm€4,289.12
Vibrator electric VIBCO ACE2-1-1/2 17a 115vac monofazat | AD1APT 8HP4 ACE2-1-1 / 2-17---12ft11,000 rpm€3,244.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO 4P-350-1 Vibrator electric 4.00a 115vac monofazat
€2,570.32 /unitate