Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vibrator pneumatic VIBCO 50-1S-EM 5400 Vpm | AD8BGC 4HT57

VIBCO 50-1S-EM Vibrator pneumatic 5400 Vpm

În stoc
Articol: AD8BGC Model: 50-1S-EMCruce Ref: 4HT57
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
€573.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Capacitatea greutății coșului200 lb.
CFM @ 60 psi4
CFM @ 80 PSI5
TaxăContinuu
Port de intrare1/8 "NPT
MontarePicior
Placă de montareVandut separat
Portul de desfacere1/8 "NPT
Inălțime totală4 9 / 16 "
Lungime totală4.5 "
Lățimea totală2"
Viteza @ 60 psi5400 vpm
Viteza @ 80 psi6500 vpm
Tip vibratorPiston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
VIBCO 50-1 Vibrator pneumatic 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFR 4HT46 50-14 9 / 16 "4.5 "2"€395.33
VIBCO 50-1-1/2 Vibrator pneumatic 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BFT 4HT47 50-1-1 / 27 15 / 16 "7.5 "3"€726.99
Vibrator pneumatic VIBCO 50-1-1/2-EM 4000 Vpm | AD8BFU 4HT48 50-1-1 / 2-EM7 15 / 16 "7.5 "3"€970.92
Vibrator pneumatic VIBCO 50-1-1/2S 2400 Vpm | AD8BFV 4HT49 50-1-1 / 2S7 15 / 16 "7.5 "3"€626.32
Vibrator pneumatic VIBCO 50-1-1/2S-EM 2400 Vpm | AD8BFW 4HT50 50-1-1 / 2S-EM7 15 / 16 "7.5 "3"€975.84
VIBCO 50-1-1/4 Vibrator pneumatic 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFX 4HT51 50-1-1 / 46.375 "6"2.5 "€637.71
Vibrator pneumatic VIBCO 50-1-1/4-EM 5500 Vpm | AD8BFY 4HT52 50-1-1 / 4-EM6.375 "6"2.5 "€863.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO 50-1S-EM Vibrator pneumatic 5400 Vpm
€573.54 /unitate