Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vibrator pneumatic VIBCO BB-130 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHB 4HT85

VIBCO Vibrator pneumatic BB-130 80 lb 19000vpm 60 Psi

În stoc
Element: AD8BHB Model: BB-130Cruce Ref: 4HT85

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€328.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Capacitatea greutății coșului800 lb.
CFM @ 60 psi7.5
dB @ 60 psi72
TaxăContinuu
Evaluarea forței80 lb.
Material carcasăFontă
Port de intrare1/4 "NPT
Presiune maximă60 psi
Max. Temp.350 grade F
MontareUniversal
Placă de montareVandut separat
Amortizor de zgomot1A326
Portul de desfacere1/4 "NPT
Inălțime totală2.25 "
Lungime totală3.75 "
Lățimea totală1 15 / 16 "
Viteza @ 60 psi19,000 vpm
Tip vibratorMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Vibrator pneumatic VIBCO BB-100 55 Lb 24000vpm 60 Psi | AD8BHA 4HT84 BB-1002"3.25 "1 9 / 16 "€296.23
Vibrator pneumatic VIBCO BB-160 140lb 15000vpm 60 Psi | AD8BHC 4HT86 BB-1602 9 / 16 "4.125 "2"€345.56
Vibrator pneumatic VIBCO BB-190 250lb 15 500vpm 60 Psi | AD8BHD 4HT87 BB-1902 9 / 16 "4.125 "2"€273.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO Vibrator pneumatic BB-130 80 lb 19000vpm 60 Psi
€328.90 /unitate