Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vibrator pneumatic VIBCO BB-160 140lb 15000vpm 60 Psi | AD8BHC 4HT86

VIBCO Vibrator pneumatic BB-160 140lb 15000vpm 60 Psi

În stoc
Articol: AD8BHC Model: BB-160Cruce Ref: 4HT86
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
€345.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Capacitatea greutății coșului1400 lb.
CFM @ 60 psi8
dB @ 60 psi76
TaxăContinuu
Evaluarea forței140 lb.
Material carcasăFontă
Port de intrare1/4 "NPT
Presiune maximă60 psi
Max. Temp.350 grade F
MontareUniversal
Placă de montareVandut separat
Amortizor de zgomot1A326
Portul de desfacere1/4 "NPT
Inălțime totală2 9 / 16 "
Lungime totală4.125 "
Lățimea totală2"
Viteza @ 60 psi15,000 vpm
Tip vibratorMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Vibrator pneumatic VIBCO BB-100 55 Lb 24000vpm 60 Psi | AD8BHA 4HT84 BB-1002"3.25 "1 9 / 16 "€296.23
Vibrator pneumatic VIBCO BB-130 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHB 4HT85 BB-1302.25 "3.75 "1 15 / 16 "€328.90
Vibrator pneumatic VIBCO BB-190 250lb 15 500vpm 60 Psi | AD8BHD 4HT87 BB-1902 9 / 16 "4.125 "2"€273.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO Vibrator pneumatic BB-160 140lb 15000vpm 60 Psi
€345.56 /unitate