Vibrator electric VIBCO DC-200 14a 12vdc monofazat | AE1NYR 9L6

VIBCO Vibrator electric DC-200 14a 12vdc monofazat

În stoc
Articol: AE9NYR Model: DC-200Crucea Ref: 6L769

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,560.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator electric
amperi14
Tip rulmentPrelubricat
Capacitatea greutății coșului2000 lb.
dBA73
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTotal închis
Material clopot de capătFontă
ForţareaReglabil mecanic
Evaluarea forței300 lb.
Max. Temp.104 grade F
Placă de montareVandut separat
Poziție de montareUniversal
Inălțime totală5"
Lungime totală8.875 "
Lățimea totală4.125 "
Fază1
Sursa de putereElectric - Baterie 12 VDC
Viteză4000 vpm
Tip vibratorFuncționează cu baterii
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.93
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăamperidBALungime totalăLățimea totalăSursa de putereVitezăTip vibratorPreț
Vibrator electric VIBCO DC-100 12a 12vdc monofazat | AD1ANY 8HP4 DC-1004.25 "12726.75 "6"Electric - Baterie 12 VDC4000 vpmFuncționează cu baterii€1,015.08
Vibrator electric VIBCO DC-20 3.70a 12vdc monofazat | AD1ANZ 8HP4 DC-203.5 "3.70745"5"Electric - Baterie 12 VDC3500 vpmFuncționează cu baterii€589.05
Vibrator electric VIBCO DC-300 16a 12vdc monofazat | AD1APA 8HP4 DC-3005"16749"4.125 "Electric - Baterie 12 VDC4000 vpmFuncționează cu baterii€1,665.87
Vibrator electric VIBCO DC-700 25a 12vdc monofazat | AD1APB 8HP4 DC-7005"25758"5.75 "Electric - Baterie 12 VDC6000 vpmFuncționează cu baterii€1,686.15
Vibrator electric VIBCO US-100 0.65a 115vac monofazat | AD1AYF 8HR4 US-1004.25 "0.65786.75 "6"electric10,000 vpmFrecventa inalta€1,262.26
Vibrator electric VIBCO US-900 4.50a 115vac monofazat | AD1AYG 8HR4 US-9006.25 "4.508511.125 "5.5 "electric10,000 vpmFrecventa inalta€2,464.94
Vibrator electric VIBCO DC-3500 60a 12vdc monofazat | AE1NYN 9L6 DC-35009.5 "607012 "10 "Electric - Baterie 12 VDC4000 vpmFuncționează cu baterii€1,919.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO Vibrator electric DC-200 14a 12vdc monofazat
€1,560.79 /unitate