Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIBCO FBS-190 Vibrator pneumatic 250 Lb 8500 Vpm | AD8BTX 4HV08

VIBCO FBS-190 Vibrator pneumatic 250 Lb 8500 Vpm

În stoc
Articol: AD8BTX Model: FBS-190Crucea Ref: 4HV08
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
€342.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
CFM @ 60 psi6
CFM @ 80 PSI3
dB @ 80 psi70
TaxăContinuu
Evaluarea forței250 lb.
Port de intrare1 / 4 "
Max. Temp.350 grade F
Placă de montareVandut separat
Amortizor de zgomot1A326
Inălțime totală2 9 / 16 "
Lungime totală4.125 "
Lățimea totală2"
Viteza @ 60 psi8500 vpm
Viteza @ 80 psi10,000 vpm
Tip vibratorTurbină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8235
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip vibratorTaxăMaterial carcasăPresiune maximăMontareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Vibrator pneumatic VIBCO KA-1-3/4 800lb 17000vpm 80 Psi | AD8APG 4HP66 KA-1-3 / 4Beton internintermitent-80 psi----€2,286.65
Vibrator pneumatic VIBCO KA-1-3/8 450lb 18000vpm 80 Psi | AD8APH 4HP67 KA-1-3 / 8Beton internintermitent-80 psi----€2,226.44
Vibrator pneumatic VIBCO KA-2-1/2 2100lb 16000 Vpm 80psi | AD8APJ 4HP68 KA-2-1 / 2Beton internintermitent-80 psi----€2,616.23
Vibrator pneumatic VIBCO KA-3 3200lb 16000 Vpm 80psi | AD8APK 4HP69 KA-3Beton internintermitent-80 psi----€3,097.01
VIBCO 10-1 Vibrator pneumatic 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFB 4HT24 10-1PistonContinuuOţel80 psiSfârşit1 15 / 16 "5 9 / 16 "1.625 "€363.73
Vibrator pneumatic VIBCO 10-1-1/4 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFC 4HT26 10-1-1 / 4PistonContinuuOţel80 psiSfârşit2 15 / 16 "9.25 "2.25 "€502.10
Vibrator pneumatic VIBCO 10-3/4 182lb 10 500vpm 80psi | AD8BFD 4HT27 10-3 / 4PistonContinuuOţel80 psiSfârşit1 15 / 16 "5.5 "1.25 "€377.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO FBS-190 Vibrator pneumatic 250 Lb 8500 Vpm
€342.83 /unitate