VIBCO JVS2-1-1/2 Vibrator electric 15a 115vac monofazat | AD1AXL 8HR4

VIBCO JVS2-1-1/2 Vibrator electric 15a 115vac monofazat

În stoc
Element: AD8AXL Model: JVS2-1-1 / 2Crucea Ref: 4HR02

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,978.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator electric
amperi15
Taxăintermitent
ForţareaSinusoidal (rotativ)
Evaluarea forței760 lb.
Mărimea capului1-1 / 2 "x 14"
HP1.5
Max. Curți cubice pe oră12 cu. yd./h.
Max. Temp.NA
Placă de montareVandut separat
Poziție de montareUniversal
Fază1
Sursa de putereelectric
Lungimea axului2ft
Viteză11,000 rpm
Tip vibratorBeton intern
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăamperidBALungime totalăLățimea totalăFazăLungimea axuluiVitezăPreț
Vibrator electric VIBCO ACE10-1-1/2 17a 115vac monofazat | AD1APL 8HP4 ACE10-1-1 / 2-17-10 "-110ft11,000 rpm€3,637.03
Vibrator electric VIBCO ACE10-1-3/4 17a 115vac monofazat | AD1APM 8HP4 ACE10-1-3 / 4-17-10 "-110ft11,000 rpm€3,738.26
Vibrator electric VIBCO ACE10-2 17a 115vac monofazat | AD1APN 8HP4 ACE10-2-17---110ft11,000 rpm€3,835.02
Vibrator electric VIBCO ACE14-1-1/2 17a 115vac monofazat | AD1APP 8HP4 ACE14-1-1 / 2-17---114ft11,000 rpm€3,984.07
Vibrator electric VIBCO ACE14-1-3/4 17a 115vac monofazat | AD1APQ 8HP4 ACE14-1-3 / 4-17---114ft11,000 rpm€4,106.24
Vibrator electric VIBCO ACE14-2 17a 115vac monofazat | AD1APR 8HP4 ACE14-2-17---114ft11,000 rpm€4,289.12
Vibrator electric VIBCO ACE2-1-1/2 17a 115vac monofazat | AD1APT 8HP4 ACE2-1-1 / 2-17---12ft11,000 rpm€3,244.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO JVS2-1-1/2 Vibrator electric 15a 115vac monofazat
€2,978.87 /unitate