Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vibrator cu turbină silentioasă VIBCO MHI-100S 80 lb. | AF9NGQ 30FW83

VIBCO Vibrator cu turbină silentioasă MHI-100S 80 lb.

În stoc
Articol: AF9NGQ Model: MHI-100SCrucea Ref: 30FW83
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
€521.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
CFM @ 60 psi4
dB @ 60 psi68
TaxăContinuu
Evaluarea forței80 lb.
Material carcasăAluminiu
Port de intrare1/8 "NPT
Presiune maximă80 max.
MontareSe recomandă fierul de călcat și placa de montare
Placă de montareNu
Amortizor de zgomotOpțional
Portul de desfacere1/8 "NPT
Inălțime totală2.5 "
Lungime totală3.5 "
Lățimea totală1.875 "
Viteza @ 60 psi24,000 vpm
Tip vibratorTurbină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8479899895

Detalii produs:

    • Submarcă: MILENIU

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăMax. Temp.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Vibrator cu turbină silentioasă VIBCO MHI-100 80 lb. | AF9NGP 30FW82 MHI-100Aluminiu-2.5 "3.5 "1.875 "€482.58
Vibrator cu turbină silentioasă VIBCO MHI-130 300 lb. | AF9NGR 30FW84 MHI-130Aluminiu-2.5 "3.5 "1.875 "€449.14
Vibrator cu turbină silentioasă VIBCO MHI-190 575 lb. | AF9NGT 30FW85 MHI-190Aluminiu-3.187 "4.5 "1 13 / 16 "€552.06
Vibrator cu turbină silențioasă VIBCO MHI-250 965 lb. | AF9NGU 30FW86 MHI-250Aluminiu-3.375 "5"3.5 "€599.77
Vibrator cu turbină silențioasă VIBCO MHI-320 1300 lb. | AF9NGV 30FW87 MHI-320Aluminiu200 grade F4.25 "6.375 "4"€737.60
Vibrator cu turbină silențios VIBCO MHI-320HT 1300 lb. | AF9NGW 30FW88 MHI-320HTAluminiu350 grade F4.25 "6.375 "4"€1,056.04
Vibrator cu turbină silențioasă VIBCO MHISS-130 300 lb. | AF9NGX 30FW89 MHISS-130Oţel inoxidabil-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "€739.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO Vibrator cu turbină silentioasă MHI-100S 80 lb.
€521.51 /unitate