Vibrator pneumatic VIBCO VS-510 900 Lb 4000 Vpm 80psi | AE9NXY 6L751

VIBCO VS-510 Vibrator pneumatic 900 lb 4000 Vpm 80psi

În stoc
Articol: AE9NXY Model: VS-510Crucea Ref: 6L751

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€847.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Capacitatea greutății coșului9000 lb.
CFM @ 60 psi18
CFM @ 80 PSI21
dB @ 80 psi77
TaxăContinuu
Evaluarea forței900 lb.
Material carcasăFontă
Port de intrare1/2 "NPT
Presiune maximă80 psi
Max. Temp.350 grade F
MontarePicior
Placă de montareVandut separat
Amortizor de zgomotInclus
Inălțime totală5.375 "
Lungime totală6 15 / 16 "
Lățimea totală4.75 "
Viteza @ 60 psi4000 vpm
Viteza @ 80 psi4500 vpm
Tip vibratorTurbină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip vibratorTaxăMaterial carcasăPresiune maximăMontareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Vibrator pneumatic VIBCO KA-1-3/4 800lb 17000vpm 80 Psi | AD8APG 4HP66 KA-1-3 / 4Beton internintermitent-80 psi----€2,286.65
Vibrator pneumatic VIBCO KA-1-3/8 450lb 18000vpm 80 Psi | AD8APH 4HP67 KA-1-3 / 8Beton internintermitent-80 psi----€2,226.44
Vibrator pneumatic VIBCO KA-2-1/2 2100lb 16000 Vpm 80psi | AD8APJ 4HP68 KA-2-1 / 2Beton internintermitent-80 psi----€2,616.23
Vibrator pneumatic VIBCO KA-3 3200lb 16000 Vpm 80psi | AD8APK 4HP69 KA-3Beton internintermitent-80 psi----€3,097.01
VIBCO 10-1 Vibrator pneumatic 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFB 4HT24 10-1PistonContinuuOţel80 psiSfârşit1 15 / 16 "5 9 / 16 "1.625 "€363.73
Vibrator pneumatic VIBCO 10-1-1/4 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFC 4HT26 10-1-1 / 4PistonContinuuOţel80 psiSfârşit2 15 / 16 "9.25 "2.25 "€502.10
Vibrator pneumatic VIBCO 10-3/4 182lb 10 500vpm 80psi | AD8BFD 4HT27 10-3 / 4PistonContinuuOţel80 psiSfârşit1 15 / 16 "5.5 "1.25 "€377.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO VS-510 Vibrator pneumatic 900 lb 4000 Vpm 80psi
€847.83 /unitate