APPROVED VENDOR Roată pneumatică cu tuburi


Filtru
Finish: Pudră acoperită , Finisaj cadru: Pudră acoperită , Material butuc: Oţel , Rulmenți roților: Minge
StilModelCălcaBore Dia.CapacitateDiametrul roțilorLățimea roțiiGama de evaluare a sarcinii de rotireSe potrivește cu axaArticolPreț (ex. TVA)
A
2RZJ3
Noduros1 / 2 "200 lb.6"1.875 "0 - 299 lb.1 / 2 "Roată pneumatică cu tuburi-
RFQ
B
1NWV3
Cu nervuri5 / 8 "350 lb.13 "3.875 "-5 / 8 "Roata pneumatica€41.99
C
1NWV7
Cu nervuri3 / 4 "435 lb.16 "3 29 / 32 "-3/4, 5/8 "Roata pneumatica€47.37
C
1NWV8
Cu nervuri3 / 4 "670 lb.16 "3 29 / 32 "-3/4, 5/8 "Roata pneumatica€74.51
D
1NWU2
Sawtooth1 / 2 "220 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Roata pneumatica€33.08
D
1NWU3
Sawtooth1 / 2 "295 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Roata pneumatica€34.35
E
1NWU8
Sawtooth5 / 8 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Roata pneumatica€68.81
F
2RZJ4
Sawtooth1 / 2 "300 lb.9ft2.5 "300 - 999 lb.1 / 2 "Roată pneumatică cu tuburi-
RFQ
G
1NWU4
Sawtooth3 / 4 "300 lb.8"2 39 / 64 "-3 / 4 "Roata pneumatica€33.08
D
1NWU7
Sawtooth1 / 2 "350 lb.10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Roata pneumatica€48.34
E
1NWU9
Sawtooth3 / 4 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Roata pneumatica€62.03
H
1NWV9
Sawtooth3 / 4 "565 lb.14 "5 5 / 16 "-3 / 4 "Roata pneumatica€79.87
I
1NWU6
Sawtooth5 / 8 "230 lb.10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Roata pneumatica€38.24
J
2RZJ5
Sawtooth1 / 2 "350 lb.10 "3"300 - 999 lb.1 / 2 "Roată pneumatică cu tuburi€53.89

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?