Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1NWU9 Roată pneumatică cu tub 12 inch 290 lb | AB2URP

APPROVED VENDOR 1NWU9 Roată pneumatică cu tuburi 12 inch 290 lb

În stoc
Element: AB2URP Model: 1NWU9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€62.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata pneumatica
Bore Dia.3 / 4 "
Capacitate290 lb.
finalizareaPudră acoperită
Se potrivește cu axa3 / 4 "
Finisaj cadruPudră acoperită
Culoare hubSilver
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului3-1/4 "
Rating de încărcare290 lb.
strat2
Anvelopă Dia.6-21/32 "
Flancul anvelopei Nr.4.10 / 3.50-6
Grosimea anvelopei3-1/2 "
CălcaSawtooth
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților12 "
Lățimea roții3 23 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.385
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelCălcaBore Dia.CapacitateDiametrul roțilorLățimea roțiiGama de evaluare a sarcinii de rotireSe potrivește cu axaArticolPreț
Furnizor APROBAT 1NWU2 Roată pneumatică cu tuburi 8 inch 220 lb | AB2URG 1NWU2Sawtooth1 / 2 "220 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Roata pneumatica€33.08
Furnizor APROBAT 1NWU3 Roată pneumatică cu tub 8 inch 295 lb | AB2URH 1NWU3Sawtooth1 / 2 "295 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Roata pneumatica€34.35
Furnizor APROBAT 1NWU4 Roată pneumatică cu tuburi 8 inch 300 lb | AB2URJ 1NWU4Sawtooth3 / 4 "300 lb.8"2 39 / 64 "-3 / 4 "Roata pneumatica€33.08
Furnizor APROBAT 1NWU6 Roată pneumatică cu tub 10 inch 230 lb | AB2URL 1NWU6Sawtooth5 / 8 "230 lb.10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Roata pneumatica€38.25
Furnizor APROBAT 1NWU7 Roată pneumatică cu tub 10 inch 350 lb | AB2URM 2RZJ4 1NWU7Sawtooth1 / 2 "350 lb.10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Roata pneumatica€48.34
Furnizor APROBAT 1NWU8 Roată pneumatică cu tub 12 inch 290 lb | AB2URN 1NWU8Sawtooth5 / 8 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Roata pneumatica€68.81
Furnizor APROBAT 1NWV3 Roată pneumatică cu tub 13 inch 350 lb | AB2URT 1NWV3Cu nervuri5 / 8 "350 lb.13 "3.875 "-5 / 8 "Roata pneumatica€41.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWU9 Roată pneumatică cu tuburi 12 inch 290 lb
€62.04 /unitate