Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1NWU4 Roată pneumatică cu tuburi 8 inch 300 lb | AB2URJ

APPROVED VENDOR 1NWU4 Roată pneumatică cu tuburi 8 inch 300 lb

În stoc
Element: AB2URJ Model: 1NWU4
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
€33.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata pneumatica
Bore Dia.3 / 4 "
Capacitate300 lb.
finalizareaPudră acoperită
Se potrivește cu axa3 / 4 "
Finisaj cadruPudră acoperită
Culoare hubSilver
Materialul butuculuiOţel
Tip hubCompensa
Lățimea butucului2-7/8 "
Rating de încărcare300 lb.
strat4
Anvelopă Dia.4-1/2 "
Flancul anvelopei Nr.2.80 / 2.50-4
Grosimea anvelopei2-1/2 "
CălcaSawtooth
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților8"
Lățimea roții2 39 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)7.3
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelCălcaBore Dia.CapacitateDiametrul roțilorLățimea roțiiGama de evaluare a sarcinii de rotireSe potrivește cu axaArticolPreț
Furnizor APROBAT 1NWU2 Roată pneumatică cu tuburi 8 inch 220 lb | AB2URG 1NWU2Sawtooth1 / 2 "220 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Roata pneumatica€33.08
Furnizor APROBAT 1NWU3 Roată pneumatică cu tub 8 inch 295 lb | AB2URH 1NWU3Sawtooth1 / 2 "295 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Roata pneumatica€34.35
Furnizor APROBAT 1NWU6 Roată pneumatică cu tub 10 inch 230 lb | AB2URL 1NWU6Sawtooth5 / 8 "230 lb.10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Roata pneumatica€38.25
Furnizor APROBAT 1NWU7 Roată pneumatică cu tub 10 inch 350 lb | AB2URM 2RZJ4 1NWU7Sawtooth1 / 2 "350 lb.10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Roata pneumatica€48.34
Furnizor APROBAT 1NWU8 Roată pneumatică cu tub 12 inch 290 lb | AB2URN 1NWU8Sawtooth5 / 8 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Roata pneumatica€68.81
Furnizor APROBAT 1NWU9 Roată pneumatică cu tub 12 inch 290 lb | AB2URP 1NWU9Sawtooth3 / 4 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Roata pneumatica€62.04
Furnizor APROBAT 1NWV3 Roată pneumatică cu tub 13 inch 350 lb | AB2URT 1NWV3Cu nervuri5 / 8 "350 lb.13 "3.875 "-5 / 8 "Roata pneumatica€41.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWU4 Roată pneumatică cu tuburi 8 inch 300 lb
€33.08 /unitate