VANZATOR APROBAT 2RZJ4 Roată pneumatică Ubed 9 300 Lb | AC3FAD

APPROVED VENDOR 2RZJ4 Roată pneumatică Ubed 9'' 300 lb

Element: AC3FAD Model: 2RZJ4

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată pneumatică cu tuburi
Bore Dia.1 / 2 "
Capacitate300 lb.
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
finalizareaPudră acoperită
Se potrivește cu axa1 / 2 "
Finisaj cadruPudră acoperită
Culoare hubSilver
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului3"
Rating de încărcare300 lb.
strat4
Anvelopă Dia.4-5/8 "
Flancul anvelopei Nr.9x2.50-4.5
Grosimea anvelopei2"
CălcaSawtooth
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților9ft
Lățimea roții2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.09
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (gri)

Variante de produs

ProdusModelCălcaBore Dia.CapacitateDiametrul roțilorLățimea roțiiGama de evaluare a sarcinii de rotireSe potrivește cu axaArticolPreț
Furnizor APROBAT 1NWU2 Roată pneumatică cu tuburi 8 inch 220 lb | AB2URG 1NWU2Sawtooth1 / 2 "220 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Roata pneumatica€25.70
Furnizor APROBAT 1NWU3 Roată pneumatică cu tub 8 inch 295 lb | AB2URH 1NWU3Sawtooth1 / 2 "295 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Roata pneumatica€27.04
Furnizor APROBAT 1NWU4 Roată pneumatică cu tuburi 8 inch 300 lb | AB2URJ 1NWU4Sawtooth3 / 4 "300 lb.8"2 39 / 64 "-3 / 4 "Roata pneumatica€25.87
Furnizor APROBAT 1NWU6 Roată pneumatică cu tub 10 inch 230 lb | AB2URL 1NWU6Sawtooth5 / 8 "230 lb.10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Roata pneumatica€28.92
Furnizor APROBAT 1NWU7 Roată pneumatică cu tub 10 inch 350 lb | AB2URM 2RZJ4 1NWU7Sawtooth1 / 2 "350 lb.10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Roata pneumatica€36.54
Furnizor APROBAT 1NWU8 Roată pneumatică cu tub 12 inch 290 lb | AB2URN 1NWU8Sawtooth5 / 8 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Roata pneumatica€52.03
Furnizor APROBAT 1NWU9 Roată pneumatică cu tub 12 inch 290 lb | AB2URP 1NWU9Sawtooth3 / 4 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Roata pneumatica€46.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2RZJ4 Roată pneumatică Ubed 9'' 300 lb