Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VICKERS 02-146730 Supapă hidraulică de eliberare 2 căi 24vdc | AB6KEC 21U764

VICKERS 02-146730 Supapa hidraulica de descarcare 2 cai 24vdc

În stoc
Element: AB6KEC Model: 02-146730Crucea Ref: 21U764
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
€2,241.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresiunea hidraulică Valve Relief
Gama PSI reglabilă73 la 3625
Evaluarea bobinei0.8 Amperi x 29 Ohmi
Volți bobină24 VDC
ConexiuneDIN 43650
GPM @ 3000 PSI1.3
Înălţime3"
Lungime6.1 "
Presiune maximă5000 psi
Max. Presiunea rezervorului (PSI)5000
Numărul de posturi1
Numărul de căi2
Tipul de etanșarefluorocarbon
MărimeaD03
TipProporţional
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
VICKERS 02-145958 Supapă hidraulică de eliberare 2 căi 24vdc | AB6KEB 21U763 02-145958€2,258.80
VICKERS 02-146066 Supapă hidraulică de eliberare 2 căi 24vdc | AB6KED 21U765 02-146066€2,197.49
VICKERS 02-145953 Supapă hidraulică de eliberare 2 căi 24vdc | AB6KEE 21U766 02-145953€2,258.80
VICKERS 02-145957 Supapă hidraulică de eliberare 2 căi 24vdc | AB6KEF 21U767 02-145957€2,197.49
VICKERS 02-145959 Supapă hidraulică de eliberare 2 căi 24vdc | AB6KEG 21U768 02-145959€2,258.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICKERS 02-146730 Supapa hidraulica de descarcare 2 cai 24vdc
€2,241.00 /unitate