VICKERS 382082-3 Pompă cu palete 4 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi | AB4ZRP 20V929

VICKERS 382082-3 Pompă cu palete 4 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi

În stoc
Articol: AB4ZRP Model: 382082-3Crucea Ref: 20V929

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,365.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu o singură paletă
Deplasare.80 cu. în./rev.
Rata de curgere4 gpm @ 1200 rpm și 100 psi
Port de intrare1 "NPT
Presiune maximă2500 psi
RPM max1800
Min. RPM600
MountFlanșă SAE A cu 2 șuruburi
Portul de desfacere1/2 "NPT
Locația portuluiÎn linie cu intrare
Dimensiunea axului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413600040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rotirea arborelui (dreapta)
    • Stilul axului (cu cheie)

Variante de produs

ProdusModelPreț
VICKERS 382082-2 Pompă cu palete 4 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi | AB4ZRN 20V928 382082-2€1,367.42
VICKERS 382082-4 Pompă cu palete 4 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi | AB4ZRQ 20V930 382082-4€1,367.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICKERS 382082-3 Pompă cu palete 4 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi
€1,365.41 /unitate