VICKERS 421AK01109B Pompă cu piston 3.8 inchi cubi/rev 42 Gpm | AB4ZNQ 20V858

VICKERS 421AK01109B Pompă cu piston 3.8 inchi cubi/rev 42 Gpm

În stoc
Element: AB4ZNQ Model: 421AK01109BCrucea Ref: 20V858

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,839.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu piston cu circuit deschis
Deplasare3.8 cu. în./rev
Rata de curgere42 g / min
Port de intrareFlanșă CD 2 de 61 inchi
Max. PSI continuu4000
Max. Presiune intermitentă4600
Max. Putere101.3 HP
RPM max3600
Min. RPM600
Mount2 Șurub B
Portul de desfacereFlanșă CD 1 de 61 inchi
Locația portuluiSpate
Sigiliu arboreluipoliacrilați
Dimensiunea axului16/32 Spline

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.9325
Înălțimea navei (cm)40.89
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS8413309090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tipul controlerului (Compensator de debit de presiune cu port de detectare a sarcinii inelului torsional SAE # 4)
    • Setarea compensatorului de debit (180-220 lbf / sq in.)
    • Setarea compensatorului de presiune (4000-4100 lbf / sq in.)
    • Rotirea arborelui (stânga)
    • Caracteristici speciale: pompă silențioasă și design compact

Variante de produs

ProdusModelPreț
VICKERS 421AK00454B Pompă cu piston 3.8 inchi cubi/rev 42 Gpm | AB4ZNM 20V855 421AK00454B€4,758.93
VICKERS 421AK01107B Pompă cu piston 3.8 inchi cubi/rev 42 Gpm | AB4ZNN 20V856 421AK01107B€4,758.93
VICKERS 421AK01108B Pompă cu piston 3.8 inchi cubi/rev 42 Gpm | AB4ZNP 20V857 421AK01108B€4,758.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICKERS 421AK01109B Pompă cu piston 3.8 inchi cubi/rev 42 Gpm
€4,839.43 /unitate