VICKERS 565464 Supapă hidraulică proporțională cu 4 căi 24vdc | AB6KEQ 21U776

VICKERS 565464 Supapă hidraulică proporțională 4 căi 24vdc

În stoc
Element: AB6KEQ Model: 565464Crucea Ref: 21U776

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,989.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidraulică direcțională Valve
Volți bobină24 VDC
ConexiuneDIN 43650
GPM @ 3000 PSI13
Înălţime4.18 "
Lungime13.19 "
Presiune maximă4500 psi
Max. Presiunea rezervorului (PSI)4500
Numărul de posturi3
Numărul de căi4
Trece pesteFără suprascrieri
Tipul de etanșarefluorocarbon
MărimeaD05
Tip bobinăCentru închis
TipProporţional
Lăţime2.76 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM @ 3000 PSIÎnălţimeLungimePresiune maximăMărimeaLăţimePreț
VICKERS 02-147623 Supapă hidraulică proporțională cu 4 căi 24vdc | AB6KEH 21U769 02-14762333.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€3,095.62
VICKERS 02-146720 Supapă hidraulică proporțională cu 4 căi 24vdc | AB6KEJ 21U770 02-14672053.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€2,882.21
VICKERS 565328 Supapă hidraulică proporțională cu 4 căi 24vdc | AB6KEM 21U773 565328174.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "€4,073.07
VICKERS 565330 Supapă hidraulică proporțională cu 4 căi 24vdc | AB6KEN 21U774 565330134.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "€3,958.56
VICKERS 565376 Supapă hidraulică proporțională cu 4 căi 24vdc | AB6KEP 21U775 56537653.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€3,995.13
VICKERS 02-135162 Supapă hidraulică proporțională cu 4 căi 24vdc | AB6KER 21U777 02-13516223.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "€1,796.04
VICKERS 02-140085 Supapă hidraulică proporțională 4 căi 24vdc | AB6KEU 21U779 02-14008553.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "€2,064.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICKERS 565464 Supapă hidraulică proporțională 4 căi 24vdc
€4,989.10 /unitate