Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VICTOR 0781-3609 Regulator de gaz, o singură treaptă, uz general, 5 până la 150 Psi | CD3LPD 54RZ91

VICTOR 0781-3609 Regulator de gaz, o singură treaptă, uz general, 5 până la 150 Psi

În stoc
Articol: CD3LPD Model: 0781-3609Crucea Ref: 54RZ91
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
€660.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de gaz
Diapozitivul corpului.3.64 "
Material corpAlamă
Gama de presiune de livrare5 la 150 psi
Materialul diafragmeiOţel inoxidabil
Serviciul de gazInert
Dimensiunea gabaritului2-1/2 "
Conexiune de intrareCGA-580
Max. Presiunea de admisie3000 psi
Conexiune la priză9/16 "-18 M LH
stagiiO singură etapă
Manometru de alimentare4000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89

Variante de produs

ProdusModelConexiune la prizăDiapozitivul corpului.Material corpstagiiGama de presiune de livrareMaterialul diafragmeiServiciul de gazConexiune de intrarePreț
VICTOR 0781-1448 Regulator de gaz cu o singură treaptă de la 200 la 3000 Psig | AB4ZKF 20UK11 0781-14481 / 4 "-Alamă prelucratăIndividual200 la 3000 psigPiston de alamăArgon, heliu, azotCGA-580€1,843.00
VICTOR 0781-3631 Regulator de gaz, unic, 2 până la 40 Psi, CGA-510LP Conexiune la intrare | CD2TYH 482W18 0781-36319/16 "-18 M LH3.6 "AlamăSingur2 la 40 psiNeoprenPropan, gaz naturalCGA-510LP€451.09
VICTOR 0781-3632 Regulator de gaz, unic, 5 până la 125 Psi, CGA-510LP Conexiune la intrare | CD2TYJ 482W19 0781-36329/16 "-18 M LH3.6 "AlamăSingur5 la 125 psiNeoprenPropan, gaz naturalCGA-510LP€446.11
VICTOR 0781-3601 Regulator de gaz, o singură treaptă, uz general, 5 până la 150 Psi | CD3LNY 54RZ84 0781-36019/16 "-18 M RH3.64 "AlamăO singură etapă5 la 150 psiOţel inoxidabilOxigenCGA-540€594.85
VICTOR 0781-3602 Regulator de gaz, uz general, 2 până la 15 Psi, conexiune de intrare CGA-510 | CD3LNZ 54RZ85 0781-36029/16 "-18 M LH3.64 "AlamăO singură etapă2 la 15 psiOţel inoxidabilAcetilenăCGA-510€603.68
VICTOR 0781-3603 Regulator de gaz, uz general, 2 până la 15 Psi, conexiune de intrare CGA 300 | CD3LPA 54RZ86 0781-36039/16 "-18 M LH3.64 "AlamăO singură etapă2 la 15 psiOţel inoxidabilAcetilenăCGA 300€612.34
VICTOR 0781-3606 Regulator de gaz, uz general, 2 până la 60 Psi, conexiune de intrare CGA-510 | CD3LPB 54RZ89 0781-36069/16 "-18 M LH3.64 "AlamăO singură etapă2 la 60 psiOţel inoxidabilPropan lichefiatCGA-510€621.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICTOR 0781-3609 Regulator de gaz, o singură treaptă, uz general, 5 până la 150 Psi
€660.85 /unitate