Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 17768 Garnitură 1/2 inch Propress Viton 200psi | AA2KRQ 10N770

VIEGA PROPRESS 17768 Garnitura 1/2 inch Propress Viton 200psi

În stoc
Articol: AA2KRQ Model: 17768Crucea Ref: 10N770
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
€4.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură
ConexiuneProPress
MaterialViton
Detectabil de metaleNu
Presiune200 psi
Temp. Gamă0 la 284 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "
WOG PSI @ 150 F200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS4016935010
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 17778 Garnitura 3/4in Propress Viton 200psi | AA2KRN 10N768 177783 / 4 "€7.61
VIEGA LLC 17788 Garnitură 1 inch Propress Viton 200psi | AA2KRP 10N769 177881"€8.49
VIEGA LLC 17823 Garnitură 2 inch Propress Viton 200psi | AA2KRR 10N771 178232"€20.52
VIEGA LLC 17818 Garnitură 1-1/2 inch Propress Viton 200psi | AA2KRT 10N772 178181.5 "€18.28
VIEGA LLC 17803 Garnitură 1-1/4in Propress Viton 200psi | AA2KRU 10N773 178031.25 "€10.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA PROPRESS 17768 Garnitura 1/2 inch Propress Viton 200psi
€4.72 /unitate