Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 20633 Cot 90 grade cupru P x P 4 x 4 inch | AB3ECW 1RPK3

VIEGA MEGAPRESS 20633 Cot 90 de grade Cupru P x P 4 x 4 inch

În stoc
Element: AB3ECW Model: 20633Crucea Ref: 1RPK3
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
€411.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de 90 de grade
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.54
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7412100000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 20623 Cot 90 grade P x ​​P 2-1/2 x 2-1/2 inch | AB3ECU 1RPK1 206232.5 "€265.90
VIEGA LLC 20628 Cot 90 grade cupru P x P 3 x 3 inch | AB3ECV 1RPK2 206283"€333.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20633 Cot 90 de grade Cupru P x P 4 x 4 inch
€411.12 /unitate