Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 20623 Cot 90 grade P x ​​P 2-1/2 x 2-1/2 inch | AB3ECU 1RPK1

VIEGA MEGAPRESS 20623 Cot 90 de grade P x ​​P 2-1/2 x 2-1/2 inch

În stoc
Element: AB3ECU Model: 20623Crucea Ref: 1RPK1

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€265.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de 90 de grade
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.93
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7412100000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 20628 Cot 90 grade cupru P x P 3 x 3 inch | AB3ECV 1RPK2 206283"€333.29
VIEGA LLC 20633 Cot 90 grade cupru P x P 4 x 4 inch | AB3ECW 1RPK3 206334"€411.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20623 Cot 90 de grade P x ​​P 2-1/2 x 2-1/2 inch
€265.90 /unitate