Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 20718 Tee Copper P x P x P 4 x 4 x 2-1/2 Inch | AB4BEP 1WNT6

VIEGA MEGAPRESS 20718 Tee Cupru P x P x P 4 x 4 x 2-1/2 inch

În stoc
Element: AB4BEP Model: 20718Crucea Ref: 1WNT6
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
€473.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului4 "x 4" x 2-1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0295
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7412100000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 20683 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 2-1/2 inch | AB3EGR 1RRE9 206832-1/2" x 2-1/2"2-1/2 "€334.54
VIEGA LLC 22283 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2 x 1-1/2 inch | AB3EGT 1RRF1 222832-1 / 2 "x 2"1-1/2 "€406.92
VIEGA LLC 22278 Tee Cupru P x P x P 2-1/2 x 2 x 2 inch | AB3EGU 1RRF2 222782-1 / 2 "x 2"2"€367.94
VIEGA LLC 22303 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1/2 inch | AB3EGV 1RRF3 223032-1 / 2 "x 2"1-1/2 "€407.54
VIEGA LLC 22298 T P x P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 3/4 inch | AB3EGW 1RRF4 222982-1/2" x 2-1/2"3 / 4 "€449.04
VIEGA LLC 22293 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1 inch | AB3EGX 1RRF5 222932-1/2" x 2-1/2"1"€433.39
VIEGA LLC 22288 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/4 inch | AB3EGY 1RRF6 222882-1/2" x 2-1/2"1-1/4 "€438.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20718 Tee Cupru P x P x P 4 x 4 x 2-1/2 inch
€473.55 /unitate