VIEGA MEGAPRESS Teuri Xl-C, cupru, apăsați x apăsați x apăsați


Filtru
Material corp: Cupru , Conformitate: NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA , Tipul conexiunii: Apăsați x Apăsați x Apăsați , Material: Cupru , Max. Presiune: 200 psi , Material de etanșare: EPDM , Temp. Gamă: 0 de grade până la 250 de grade F , Foloseste cu: Inele XL-C și actuator V2
StilModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
20684
2-1/2"" x 3/4"2-1/2 "€477.41
A
20689
2-1 / 2 "x 1"2-1/2 "€473.44
A
20699
2-1/2" x 1-1/2"2-1/2 "€437.15
A
20694
2-1/2" x 1-1/4"2-1/2 "€476.47
A
22278
2-1 / 2 "x 2"2"€367.94
A
22283
2-1 / 2 "x 2"1-1/2 "€406.93
A
20709
2-1 / 2 "x 2"1"€424.00
A
22303
2-1 / 2 "x 2"1-1/2 "€407.54
A
20704
2-1 / 2 "x 2"3 / 4 "€458.56
A
20714
2-1 / 2 "x 2"2-1/2 "€467.13
A
22298
2-1/2" x 2-1/2"3 / 4 "€449.04
A
22288
2-1/2" x 2-1/2"1-1/4 "€438.94
A
20803
2-1/2" x 2-1/2"1-1/2 "€422.41
A
22293
2-1/2" x 2-1/2"1"€433.38
A
20683
2-1/2" x 2-1/2"2-1/2 "€334.54
A
20688
2-1/2" x 2-1/2"2"€372.30
A
20727
3 "x 1-1 / 2"3"€544.11
A
20729
3 "x 1-1 / 4"3"€584.75
A
20734
3 "x 2"2-1/2 "€531.58
A
20739
3 "x 2"3"€527.86
A
20732
3 "x 2"2"€533.40
A
20754
3 "x 2-1 / 2"3"€543.85
A
20744
3 "x 2-1 / 2"2"€512.09
A
20749
3 "x 2-1 / 2"2-1/2 "€560.89
A
22308
3 "x 3"1"€493.32
A
22323
3 "x 3"3 / 4 "€509.20
A
20693
3 "x 3"3"€410.09
A
22313
3 "x 3"1-1/4 "€468.74
A
20703
3 "x 3"2-1/2 "€487.60
A
20698
3 "x 3"2"€483.68
A
20759
3 "x 3"1 / 2 "€486.84
A
20798
3 "x 3"1-1/2 "€495.24
A
20724
3 "x 3/4"3"€483.39
A
20719
3 "x 3/4"3"€465.78
A
20784
4 "x 3"3"€677.34
A
20774
4 "x 3"2"€693.69
A
20718
4 "x 4"2-1/2 "€473.55
A
20723
4 "x 4"3"€517.33
A
20808
4 "x 4"1-1/2 "€571.60
A
20793
4 "x 4"3 / 4 "€671.05
A
20788
4 "x 4"1 / 2 "€676.84
A
20708
4 "x 4"4"€584.62
A
20795
4 "x 4"1-1/4 "€595.63
A
20794
4 "x 4"1"€489.97
A
20713
4 "x 4"2"€500.78

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?