Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 20794 Xl-c Tee Cupru P x P x P 4 x 4 x 1 | AD9EED 4RCJ4

VIEGA MEGAPRESS 20794 Xl-c Tee Cupru P x P x P 4 x 4 x 1

În stoc
Element: AD9EED Model: 20794Crucea Ref: 4RCJ4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€476.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului4 "x 4" x 1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412100000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 20683 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 2-1/2 inch | AB3EGR 1RRE9 206832-1/2" x 2-1/2"2-1/2 "€319.62
VIEGA LLC 22283 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2 x 1-1/2 inch | AB3EGT 1RRF1 222832-1 / 2 "x 2"1-1/2 "€400.91
VIEGA LLC 22278 Tee Cupru P x P x P 2-1/2 x 2 x 2 inch | AB3EGU 1RRF2 222782-1 / 2 "x 2"2"€359.44
VIEGA LLC 22303 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1/2 inch | AB3EGV 1RRF3 223032-1 / 2 "x 2"1-1/2 "€391.83
VIEGA LLC 22298 T P x P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 3/4 inch | AB3EGW 1RRF4 222982-1/2" x 2-1/2"3 / 4 "€424.40
VIEGA LLC 22293 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1 inch | AB3EGX 1RRF5 222932-1/2" x 2-1/2"1"€414.40
VIEGA LLC 22288 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/4 inch | AB3EGY 1RRF6 222882-1/2" x 2-1/2"1-1/4 "€434.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20794 Xl-c Tee Cupru P x P x P 4 x 4 x 1
€476.09 /unitate