Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 20725 Reductor de cupru ProPress XL 4 x 2-1/2 | AH3DMK 31EJ67

VIEGA MEGAPRESS 20725 Reductor de cupru ProPress XL 4 x 2-1/2

În stoc
Articol: AH3DMK Model: 20725Crucea Ref: 31EJ67
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
€420.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneApăsați x Apăsați
MaterialCupru
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului4 "x 2-1 / 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0582
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.67
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 20685 Reductor de cupru ProPress XL 2-1/2 x 1 | AH3DME 31EJ62 206852-1 / 2 "x 1"€253.29
VIEGA LLC 20690 Reductor de cupru ProPress XL 2.5 x 1.25 | AH3DMF 31EJ63 206902-1/2" x 1-1/4"€262.34
VIEGA LLC 20700 ProPress XL Reductor din cupru 2-1/2 x 2 | AH3DMG 31EJ64 207002-1 / 2 "x 2"€265.53
VIEGA LLC 20705 Reductor de cupru ProPress XL 3 x 1-1/2 | AH3DMH 31EJ65 207053 "x 1-1 / 2"€300.06
VIEGA LLC 20720 Reductor de cupru ProPress XL 4 x 2 | AH3DMJ 31EJ66 207204 "x 2"€360.30
Reductor VIEGA LLC 20715 XL, cupru, ajustare prin presare x montare prin presare, dimensiune 3 inchi x 2 1/2 inchi Dimensiunea tubului de cupru | CU7YLU 38C198 207153 "x 2-1 / 2"€359.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20725 Reductor de cupru ProPress XL 4 x 2-1/2
€420.02 /unitate