Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 20705 Reductor de cupru ProPress XL 3 x 1-1/2 | AH3DMH 31EJ65

VIEGA MEGAPRESS 20705 Reductor de cupru ProPress XL 3 x 1-1/2

În stoc
Element: AH3DMH Model: 20705Crucea Ref: 31EJ65

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€303.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneApăsați x Apăsați
MaterialCupru
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului3 "x 1-1 / 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.567
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 20685 Reductor de cupru ProPress XL 2-1/2 x 1 | AH3DME 31EJ62 206852-1 / 2 "x 1"€254.66
VIEGA LLC 20690 Reductor de cupru ProPress XL 2.5 x 1.25 | AH3DMF 31EJ63 206902-1/2" x 1-1/4"€265.63
VIEGA LLC 20700 ProPress XL Reductor din cupru 2-1/2 x 2 | AH3DMG 31EJ64 207002-1 / 2 "x 2"€266.51
VIEGA LLC 20720 Reductor de cupru ProPress XL 4 x 2 | AH3DMJ 31EJ66 207204 "x 2"€370.42
VIEGA LLC 20725 Reductor de cupru ProPress XL 4 x 2-1/2 | AH3DMK 31EJ67 207254 "x 2-1 / 2"€424.46
Reductor VIEGA LLC 20715 XL, cupru, ajustare prin presare x montare prin presare, dimensiune 3 inchi x 2 1/2 inchi Dimensiunea tubului de cupru | CU7YLU 38C198 207153 "x 2-1 / 2"€358.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20705 Reductor de cupru ProPress XL 3 x 1-1/2
€303.64 /unitate