Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 20768 Reductor Ftg x P 3 x 2-1/2 inch | AB3EEP 1RPY5

VIEGA MEGAPRESS 20768 Reductor Ftg x P 3 x 2-1/2 inch

În stoc
Element: AB3EEP Model: 20768Crucea Ref: 1RPY5
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
€210.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductoare de montaj
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneFTG x Apăsați
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului3 "x 2-1 / 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5265
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7419995050
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 20813 Reductor Ftg x P 2-1/2 x 1-1/2 inch | AB3EEK 1RPY1 20813Reductoare de montaj2-1/2" x 1-1/2"€189.50
VIEGA LLC 20758 Reductor Ftg x P 2-1/2 x 2 inch | AB3EEL 1RPY2 20758Reductoare de montaj2-1 / 2 "x 2"€165.00
VIEGA LLC 20818 Reductor Ftg x P 3 x 1-1/2 inch | AB3EEM 1RPY3 20818Reductoare de montaj3 "x 1-1 / 2"€210.66
VIEGA LLC 20763 Reductor Cupru Ftg x P 3 x 2 inch | AB3EEN 1RPY4 20763Reductoare de montaj3 "x 2"€203.92
VIEGA LLC 20773 Reductor Cupru Ftg x P 4 x 2 inch | AB3EEQ 1RPY6 20773Reductoare de montaj4 "x 2"€237.49
VIEGA LLC 20778 Reductor Ftg x P 4 x 2-1/2 inch | AB3EER 1RPY7 20778Reductoare de montaj4 "x 2-1 / 2"€257.88
VIEGA LLC 20783 Reductor Cupru Ftg x P 4 x 3 inch | AB3EET 1RPY8 20783Reductoare de montaj4 "x 3"€267.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20768 Reductor Ftg x P 3 x 2-1/2 inch
€210.65 /unitate