Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 20828 Adaptor Cupru P x Mnpt 3 In.3 | AB3EBJ 1RPA6

VIEGA MEGAPRESS 20828 Adaptor Cupru P x Mnpt 3 In.3

În stoc
Element: AB3EBJ Model: 20828Crucea Ref: 1RPA6
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
€334.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneApăsați x MNPT
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei3"
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.107
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7412200035
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 20823 Adaptor Cupru P x Mnpt 2-1/2 inch | AB3EBH 1RPA5 208232.5 "2.5 "€267.99
VIEGA LLC 20838 Adaptor Cupru P x Mnpt 4 Inch4 Inch | AB3EBK 1RPA7 208384"4"€399.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20828 Adaptor Cupru P x Mnpt 3 In.3
€334.29 /unitate