Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 20823 Adaptor Cupru P x Mnpt 2-1/2 inch | AB3EBH 1RPA5

VIEGA MEGAPRESS 20823 Adaptor Cupru P x Mnpt 2-1/2 inch

În stoc
Element: AB3EBH Model: 20823Crucea Ref: 1RPA5

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€267.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneApăsați x MNPT
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei2.5 "
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7412200035
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 20828 Adaptor Cupru P x Mnpt 3 In.3 | AB3EBJ 1RPA6 208283"3"€334.29
VIEGA LLC 20838 Adaptor Cupru P x Mnpt 4 Inch4 Inch | AB3EBK 1RPA7 208384"4"€399.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20823 Adaptor Cupru P x Mnpt 2-1/2 inch
€267.99 /unitate