Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 25216 Cot P x P 1-1/4 inch | AC6WQM 36N784

VIEGA MEGAPRESS 25216 Cot P x P 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AC6WQM Model: 25216Crucea Ref: 36N784

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€56.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de 90 de grade
Material corpOţel
ConformitateCSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1-1/4" x 1-1/4"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Dimensiunea tubului1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.59
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7307995045
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Sub-brand: VIEGA MEGAPRESSG

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 25201 Cot P x P 1/2 x 1/2 inch | AC6WQJ 36N781 252011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€23.57
VIEGA LLC 25206 Cot P x P 3/4 x 3/4 inch | AC6WQK 36N782 252063 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€26.58
VIEGA LLC 25211 Cot P x P 1 x 1 inch | AC6WQL 36N783 252111 "x 1"1"€32.49
VIEGA LLC 25221 Cot P x P 1-1/2 x 1-1/2 inch | AC6WQN 36N785 252211-1/2" x 1-1/2"1.5 "€72.21
VIEGA LLC 25226 Cot P x P 2 x 2 inch | AC6WQP 36N786 252262 "x 2"2"€107.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25216 Cot P x P 1-1/4 inch
€56.80 /unitate