Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 25206 Cot P x P 3/4 x 3/4 inch | AC6WQK 36N782

VIEGA MEGAPRESS 25206 Cot P x P 3/4 x 3/4 inch

În stoc
Articol: AC6WQK Model: 25206Crucea Ref: 36N782
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
€26.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de 90 de grade
Material corpOţel
ConformitateCSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "x 3 / 4"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7307995045
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Sub-brand: VIEGA MEGAPRESSG

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 25201 Cot P x P 1/2 x 1/2 inch | AC6WQJ 36N781 252011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€23.52
VIEGA LLC 25211 Cot P x P 1 x 1 inch | AC6WQL 36N783 252111 "x 1"1"€32.46
VIEGA LLC 25216 Cot P x P 1-1/4 inch | AC6WQM 36N784 252161-1/4" x 1-1/4"1.25 "€56.51
VIEGA LLC 25221 Cot P x P 1-1/2 x 1-1/2 inch | AC6WQN 36N785 252211-1/2" x 1-1/2"1.5 "€72.20
VIEGA LLC 25226 Cot P x P 2 x 2 inch | AC6WQP 36N786 252262 "x 2"2"€106.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25206 Cot P x P 3/4 x 3/4 inch
€26.58 /unitate