Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 25606 Adaptor Adaptor din oțel carbon 1-1/2 x 1/2 | AH3GMA 31XK11

VIEGA MEGAPRESS 25606 Adaptor Adaptor din oțel carbon 1-1/2 x 1/2

În stoc
Element: AH3GMA Model: 25606Crucea Ref: 31XK11
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
€68.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
ConformitateANSI / CSA LC-4
Tip conexiuneApăsați x FPT
MaterialOtel carbon
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1-1/2" x 1/2"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Dimensiunea tubului1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3751
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.73
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpConformitateTip conexiuneArticolDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 25101 Adaptor P x Mnpt 1/2 x 1/2 inch | AC6WPW 36N769 25101Otel carbonCSAApăsați x MNPTAdaptor masculin1 / 2 "1 / 2 "€30.25
VIEGA LLC 25106 Adaptor P x Mnpt 3/4 x 3/4 inch | AC6WPX 36N770 25106OţelCSAApăsați x MNPTAdaptor masculin3 / 4 "3 / 4 "€32.73
Adaptor VIEGA LLC 25111 P x Mnpt 1 inch 1 inch | AC6WPY 36N771 25111OţelCSAApăsați x MNPTAdaptor masculin1"1"€41.01
VIEGA LLC 25116 Adaptor P x Mnpt 1-1/4 inch 1-1/4 inch | AC6WPZ 36N772 25116OţelCSAApăsați x MNPTAdaptor masculin1.25 "1.25 "€49.66
VIEGA LLC 25121 Adaptor P x Mnpt 1-1/2 inch 1-1/2 inch | AC6WQA 36N773 25121OţelCSAApăsați x MNPTAdaptor masculin1.5 "1.5 "€58.48
VIEGA LLC 25126 Adaptor P x Mnpt 2 inch 2 inch | AC6WQB 36N774 25126OţelCSAApăsați x MNPTAdaptor masculin2"2"€88.31
VIEGA LLC 25581 Adaptor Adaptor din oțel carbon 1 x 1/2 | AH3GLX 31XK08 25581-ANSI / CSA LC-4Apăsați x FPTAdaptor femela1 "x 1/2"2 "x 1/2"€48.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25606 Adaptor Adaptor din oțel carbon 1-1/2 x 1/2
€68.67 /unitate