Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 26026 Reductor Ftg x P 1-1/2 x 1-1/4 | AC6WTR 36N835

VIEGA MEGAPRESS 26026 Reductor Ftg x P 1-1/2 x 1-1/4

În stoc
Articol: AC6WTR Model: 26026Crucea Ref: 36N835
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
€66.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor de montare
Material corpOţel
ConformitateCSA
Tip conexiuneFTG x Apăsați
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1-1/2" x 1-1/4"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Dimensiunea tubului1-1/2" x 1-1/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7307995045
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Sub-brand: VIEGA MEGAPRESSG

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 26001 Reductor Ftg x P 3/4 x 1/2 3/4 x 1/2 | AC6WTL 36N830 260013 / 4 "x 1 / 2"3 / 4 "x 1 / 2"€28.14
VIEGA LLC 26006 Reductor Ftg x P 1 x 1/2 In.1 x 1/2 | AC6WTM 36N831 260061 "x 1/2"1 "x 1/2"€33.75
VIEGA LLC 26011 Reductor Ftg x P 1 x 3/4 in.1 x 3/4 | AC6WTN 36N832 260111 "x 3/4"1 "x 3/4"€33.67
VIEGA LLC 26016 Reductor Ftg x P 1-1/4 x 1 1-1/4 x 1 | AC6WTP 36N833 260161-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"€52.73
VIEGA LLC 26021 Reductor Ftg x P 1-1/2 x 3/4 inch | AC6WTQ 36N834 260211-1/2" x 3/4"1-1/2" x 3/4"€63.27
VIEGA LLC 26031 Reductor Ftg x P 1-1/2 x 1 inch | AC6WTT 36N836 260311-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"€63.13
VIEGA LLC 26036 Reductor Ftg x P 2 x 1 2 x 1 | AC6WTU 36N837 260362 "x 1"2 "x 1"€85.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 26026 Reductor Ftg x P 1-1/2 x 1-1/4
€66.54 /unitate