Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 77032 Cot de 90 de grade, cupru, ajustare prin presare X, montare prin presare, dimensiune tub de cupru 1 1/4 inch x 1 1/4 inch | CU7YJP 48RH55

VIEGA MEGAPRESS 77032 Cot de 90 de grade, cupru, fixare prin presare X, montare prin presare, dimensiune tub de cupru 1 1/4 inch x 1 1/4 inch

În stoc
Articol: CU7YJP Model: 77032Crucea Ref: 48RH55
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
€33.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de 90 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelConformitateTip conexiuneArticolMaterialDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 77317 Cot 90 grade Cupru P x P 1/2 x 1/2 In | AB3ECT 1RPJ4 77317NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAAnunturiCot de 90 de grade--1 / 2 "€5.76
VIEGA LLC 77022 Cot 90 de grade, cupru, 3/4" x 3/4" Dimensiune tub | BH3BFZ 48RH53 77022ABS: America Bureau of Shipping, CRN 0A14541.5 A/B/C, CSA MSE-13, FM Class 1920, IAPMO PS117, ICC-ES PMG-1037, NSF 61, NSF 372, ULC/ORD 213Apăsați x ApăsațiCot, 90 de gradeCupru3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"€8.49
VIEGA LLC 77037 Cot de 90 de grade, cupru, ajustare prin presare X, montare prin presare, dimensiune tub de cupru 1 1/2 inch x 1 1/2 inch | CU7YJN 48RH56 77037-Apăsați x ApăsațiCot de 90 de gradeEPDM1-1/2 "1-1/2 "€61.43
VIEGA LLC 77042 Cot de 90 de grade, cupru, fixare prin presare X cu fixare prin presare, dimensiune tub de cupru de 2 inchi x 2 inchi | CU7YJQ 48RH57 77042-Apăsați x ApăsațiCot de 90 de gradeEPDM2 "x 2"2"€120.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77032 Cot de 90 de grade, cupru, fixare prin presare X, montare prin presare, dimensiune tub de cupru 1 1/4 inch x 1 1/4 inch
€33.30 /unitate