Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 77712 Cap cupru și bronz Presă 1/2 inch | AB3EBL 1RPE9

VIEGA MEGAPRESS 77712 Cap cupru și bronz Presă 1/2 inch

În stoc
Articol: AB3EBL Model: 77712Cruce Ref: 1RPE9

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€11.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpCupru / Bronz
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7412100000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 77717 Cap cupru Presă 3/4 inch | AB3EBM 1RPF1 77717Cupru3 / 4 "€19.07
VIEGA LLC 77722 Presă de cupru pentru capac 1 inch | AB3EBN 1RPF2 77722Cupru1"€30.96
VIEGA LLC 77727 Presă de cupru pentru capac 1-1/4 inch | AB3EBP 1RPF3 77727Cupru1.25 "€34.64
VIEGA LLC 77732 Presă de cupru pentru capac 1-1/2 inch | AB3EBQ 1RPF4 77732Cupru1.5 "€50.93
VIEGA LLC 77737 Cap cupru Presă 2 inch | AB3EBR 1RPF5 77737Cupru2"€62.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77712 Cap cupru și bronz Presă 1/2 inch
€11.29 /unitate