Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 77732 Presă de cupru pentru capac 1-1/2 inch | AB3EBQ 1RPF4

VIEGA MEGAPRESS 77732 Cap cupru Presă 1-1/2 inch

În stoc
Element: AB3EBQ Model: 77732Crucea Ref: 1RPF4

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€50.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7412200035
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 77712 Cap cupru și bronz Presă 1/2 inch | AB3EBL 1RPE9 77712Cupru / Bronz1 / 2 "€11.29
VIEGA LLC 77717 Cap cupru Presă 3/4 inch | AB3EBM 1RPF1 77717Cupru3 / 4 "€19.07
VIEGA LLC 77722 Presă de cupru pentru capac 1 inch | AB3EBN 1RPF2 77722Cupru1"€30.96
VIEGA LLC 77727 Presă de cupru pentru capac 1-1/4 inch | AB3EBP 1RPF3 77727Cupru1.25 "€34.64
VIEGA LLC 77737 Cap cupru Presă 2 inch | AB3EBR 1RPF5 77737Cupru2"€62.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77732 Cap cupru Presă 1-1/2 inch
€50.93 /unitate