Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 77742 Cupru încrucișat P x P 1/2 x 1/2 inch | AB3ECQ 1RPH9

VIEGA MEGAPRESS 77742 Cupru încrucișat P x P 1/2 x 1/2 inch

În stoc
Element: AB3ECQ Model: 77742Crucea Ref: 1RPH9
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
€35.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCrucea peste
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS7412200090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 77747 Cupru încrucișat P x P 3/4 x 3/4 inch | AB3ECR 1RPJ1 777473 / 4 "€44.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77742 Cupru încrucișat P x P 1/2 x 1/2 inch
€35.74 /unitate