Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 78062 Cuplaj cu opritor P x P 1-1/4 inch | AB3EBZ 1RPG3

VIEGA MEGAPRESS 78062 Cuplaj cu opritor P x P 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AB3EBZ Model: 78062Crucea Ref: 1RPG3

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€20.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare cu Stop
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7412100000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 78047 Cuplaj cu opritor P x P 1/2 x 1/2 inch | AB3EBW 1RPF9 780471 / 2 "€4.88
VIEGA LLC 78052 Cuplaj cu opritor P x P 3/4 x 3/4 inch | AB3EBX 1RPG1 780523 / 4 "€7.78
VIEGA LLC 78057 Cuplaj cu opritor P x P 1 x 1 inch | AB3EBY 1RPG2 780571"€14.62
VIEGA LLC 78067 Cuplaj cu opritor 1-1/2 x 1-1/2 inch | AB3ECA 1RPG4 780671.5 "€33.95
VIEGA LLC 78072 Cuplaj cu opritor P x P 2 x 2 inch | AB3ECB 1RPG5 780722"€41.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78062 Cuplaj cu opritor P x P 1-1/4 inch
€20.73 /unitate