Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 78167 Reductor Cupru P x P 2 x 1-1/2 In | AB3EDW 1RPW3

VIEGA MEGAPRESS 78167 Reductor Cupru P x P 2 x 1-1/2 in

În stoc
Element: AB3EDW Model: 78167Crucea Ref: 1RPW3

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€64.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului2 "x 1-1 / 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7412100000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 78147 Reductor P x P 3/4 x 1/2 inch Cupru 200 Psi | AB3EDK 1RPV1 781473 / 4 "x 1 / 2"€23.09
VIEGA LLC 15603 Reductor P x P 1 x 1/2 inch Cupru 200 Psi | AB3EDL 1RPV2 156031 "x 1/2"€41.21
VIEGA LLC 78152 Reductor P x P 1 x 3/4 inch Cupru 200 Psi | AB3EDM 1RPV3 781521 "x 3/4"€26.27
VIEGA LLC 15593 Reductor P x P 1 1/4 x 3/4 inch Cupru | AB3EDN 1RPV4 155931-1/4" x 3/4"€64.43
VIEGA LLC 78157 Reductor P x P 1-1/4 inch x 1 inch | AB3EDP 1RPV5 781571-1 / 4 "x 1"€39.98
VIEGA LLC 18473 Reductor Cupru P x P 1-1/2 x 3/4 inch | AB3EDQ 1RPV6 184731-1/2" x 3/4"€72.72
VIEGA LLC 78162 Reductor P x P 1-1/2 x 1-1/4 inch | AB3EDR 1RPV8 781621-1/2" x 1-1/4"€58.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78167 Reductor Cupru P x P 2 x 1-1/2 in
€64.93 /unitate