Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79245 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1 inch | AE6QHF 5UMC3

VIEGA MEGAPRESS 79245 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1 inch

În stoc
Articol: AE6QHF Model: 79245Crucea Ref: 5UMC3
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
€20.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Material corpBronz scăzut cu plumb
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Tip conexiuneApăsați x MNPT
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei1"
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7419995010
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 79210 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1/2 inch | AE6QGY 5UMA6 79210Bronz scăzut cu plumbApăsați x MNPT3 / 8 "1 / 2 "€9.92
VIEGA LLC 79215 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1/2 inch | AE6QGZ 5UMA7 79215Bronz scăzut cu plumbApăsați x MNPT1 / 2 "1 / 2 "€6.26
VIEGA LLC 79220 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1/2 inch | AE6QHA 5UMA8 79220Bronz scăzut cu plumbApăsați x MNPT3 / 4 "1 / 2 "€12.81
VIEGA LLC 79225 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 3/4 inch | AE6QHB 5UMA9 79225Bronz scăzut cu plumbApăsați x MNPT1 / 2 "3 / 4 "€13.87
VIEGA LLC 79230 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 3/4 inch | AE6QHC 5UMC0 79230Bronz scăzut cu plumbApăsați x MNPT3 / 4 "3 / 4 "€10.61
VIEGA LLC 79235 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 3/4 inch | AE6QHD 5UMC1 79235Bronz scăzut cu plumbApăsați x MNPT1"3 / 4 "€30.55
VIEGA LLC 79240 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1 inch | AE6QHE 5UMC2 79240Bronz scăzut cu plumbApăsați x MNPT3 / 4 "1"€32.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79245 Adaptor Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1 inch
€20.88 /unitate