Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79375 Adaptor Low Lead Bronze Ftg x Mnpt | AE6QJJ 5UMF0

VIEGA MEGAPRESS 79375 Adaptor Low Lead Bronze Ftg x Mnpt

În stoc
Articol: AE6QJJ Model: 79375Crucea Ref: 5UMF0
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
€24.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Material corpBronz scăzut cu plumb
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Tip conexiuneFTG x MNPT
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7419995010
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 79380 Adaptor Low Lead Bronze Ftg x Mnpt | AE6QJK 5UMF1 793801 / 2 "1 / 2 "€22.55
VIEGA LLC 79385 Adaptor Low Lead Bronze Ftg x Mnpt | AE6QJL 5UMF2 793853 / 4 "1 / 2 "€37.23
VIEGA LLC 79390 Adaptor Low Lead Bronze Ftg x Mnpt | AE6QJM 5UMF3 793901 / 2 "3 / 4 "€36.68
VIEGA LLC 79395 Adaptor Low Lead Bronze Ftg x Mnpt | AE6QJN 5UMF4 793953 / 4 "3 / 4 "€38.05
VIEGA LLC 79400 Adaptor Low Lead Bronze Ftg x Mnpt 1 inch | AE6QJP 5UMF5 794003 / 4 "1"€55.76
VIEGA LLC 79405 Adaptor Low Lead Bronze Ftg x Mnpt 1 inch | AE6QJQ 5UMF6 794051"1"€55.53
VIEGA LLC 79410 Adaptor Ftg x Mnpt 1-1/4 inch 1-1/4 inch | AE6QJR 5UMF7 794101.25 "1.25 "€73.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79375 Adaptor Low Lead Bronze Ftg x Mnpt
€24.03 /unitate