Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79635 Teu de ventilație P x ​​Fnpt x P 1/2 x 1/2 inch | AE6QJG 5UME8

VIEGA MEGAPRESS 79635 Teu de ventilație P x ​​Fnpt x P 1/2 x 1/2 inch

În stoc
Articol: AE6QJG Model: 79635Crucea Ref: 5UME8
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
€38.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou de aerisire
Material corpBronz scăzut cu plumb
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Tip conexiuneApăsați x FNPT x Apăsați
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200085
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 79640 Teu de ventilație P x ​​Fnpt x P 3/4 x 3/4 inch | AE6QKT 5UMJ5 796403 / 4 "€41.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79635 Teu de ventilație P x ​​Fnpt x P 1/2 x 1/2 inch
€38.54 /unitate