Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79700 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1/2 inch | AE6QKZ 5UMK1

VIEGA MEGAPRESS 79700 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1/2 inch

În stoc
Articol: AE6QKZ Model: 79700Crucea Ref: 5UMK1
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
€34.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpBronz scăzut cu plumb
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Tip conexiuneApăsați x FNPT
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7419995010
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 79705 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 3/4 inch | AE6QLA 5UMK2 797053 / 4 "3 / 4 "€45.11
VIEGA LLC 79710 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1 inch | AE6QLB 5UMK3 797101"1"€72.64
VIEGA LLC 79715 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1-1/4 inch | AE6QLC 5UMK4 797151.25 "1.25 "€83.77
VIEGA LLC 79720 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1-1/2 inch | AE6QLD 5UMK5 797201.5 "1.5 "€140.92
VIEGA LLC 79725 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 2 inch | AE6QLE 5UMK6 797252"2"€186.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79700 Union Low Lead Bronze P x ​​Fnpt 1/2 inch
€34.40 /unitate