Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79735 Union Low Lead Bronze P x Mnpt 3/4 Inch | AE6QLG 5UMK8

VIEGA MEGAPRESS 79735 Union Low Plumb Bronz P x Mnpt 3/4 inch

În stoc
Articol: AE6QLG Model: 79735Crucea Ref: 5UMK8
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
€49.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpBronz scăzut cu plumb
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Tip conexiuneApăsați x MNPT
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.22
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7419995010
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 79730 Union Low Lead Bronze P x Mnpt 1/2 Inch | AE6QLF 5UMK7 797301 / 2 "1 / 2 "€36.84
VIEGA LLC 79740 Union Low Lead Bronze P x Mnpt 1 Inch | AE6QLH 5UMK9 797401"1"€70.22
VIEGA LLC 79745 Union Low Lead Bronze P x Mnpt 1-1/4 Inch | AE6QLJ 5UML0 797451.25 "1.25 "€101.89
VIEGA LLC 79750 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1-1/2 inch | AE6QLK 5UML1 797501.5 "1.5 "€145.64
VIEGA LLC 79755 Union Low Lead Bronze P x Mnpt 2 Inch | AE6QLL 5UML2 797552"2"€198.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79735 Union Low Plumb Bronz P x Mnpt 3/4 inch
€49.14 /unitate